Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112181257
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA10A-00BE61N21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Leistungen
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Annäherungssensor
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Tropfdicht
1300 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
SM4350-AC
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit
550 cd/m²
Display Glasart
Gorilla Glass
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
11.7 mm
Höhe
166.5 mm
Gewicht
674 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WWAN
Installiert
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Tropfsicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Robustes Design
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 715,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,65*
€ 932,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,00*
€ 925,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,70*
€ 915,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,36*
€ 896,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000186KEYBRD
ab € 457,66*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-DB-0
ab € 222,45*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-DB-2
ab € 231,69*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-DB-3
ab € 232,13*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-RB-0
ab € 18,42*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-SC-R
ab € 106,30*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA10-SG3N
ab € 104,98*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-BAT
ab € 51,62*
Zubehör
Brodit
712391
ab € 148,86*
Zubehör
Brodit
712392
ab € 176,99*
Zubehör
Brodit
712400
ab € 133,53*
Zubehör
Brodit
712401
ab € 159,28*
Zubehör
Brodit
712402
ab € 162,41*
Zubehör
Brodit
712403
ab € 185,97*
Zubehör
Brodit
713391
ab € 169,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.