Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP44S 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group MP44S 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Team Group MP44S 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112121524
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM5FF3002T0C101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die beste Wahl für Kapazitätserweiterungen bei leichten Geräten
Die MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD hat eine Größenspezifikation von 22 mm x 30 mm. Sie ist ideal für Produkte wie das STEAM Deck, Microsoft Surface und ROG FLOW Z13 geeignet. Sie ist ohne Frage die beste Wahl für Kapazitätserweiterungen bei kleinen Endgeräten.

Wärmeableitendes Graphen-Etikett für verbesserte Wärmeabfuhr und Systembetriebsstabilität
Die MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD verwendet das exklusive, patentierte Graphen-Etikett von TEAMGROUP zur Wärmeabfuhr, welches die Wärmeableitungsleistung erhöht und eine bessere Systembetriebsstabilität ermöglicht. Mit einer Dicke von unter 1 mm eliminiert es perfekt eventuelle mechanische Störungen.

Kleinformatige Lösung mit gewaltiger Kapazität in TB-Größenordnungen
Sie ist nicht einmal 3 cm lang und verfügt über eine maximale Speicherkapazität von bis zu 2 TB. Nutzer können Spiele, hochauflösende Videos und Bilder sowie umfangreiche Daten ohne Probleme speichern.

Gen4 Lese-/Schreibgeschwindigkeit kompatibel mit PCIe Gen3-Schnittstelle
Die MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD verwendet die PCIe Gen4x4-Schnittstelle und erzielt Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.000 MB/s und 3.500MB/s. Sie ist darüber hinaus abwärtskompatibel mit PCIe Gen3 M. 2-Slots.

Wiederverwertbare Verpackung als Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Die MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD nutzt recycelbare Verpackungen und besitzt Umweltschutzzertifizierungen, einschließlich RoHS, REACH und ESG-Standards und trägt damit zu einer größeren Nachhaltigkeit bei.

Die exklusive, patentierte S.M.A.R.T.-Überwachungssoftware von TEAMGROUP
Ausgestattet mit der exklusiven, patentierten S.M.A.R.T.-Überwachungssoftware von TEAMGROUP, die den Produktstatus kontinuierlich überwacht. Außerdem überwacht sie die Produktqualität und -leistung durch schnelle und einfache Konfiguration und Inspektion.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Spielekonsole
M.2 SSD- Größe
2230 (22 x 30 mm)
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
480000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
500000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
450
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.