Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 3410/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT 3410/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Rommelsbacher CT 3410/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11172631
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT 3410/IN
EAN/GTIN:
     4001797673008
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktion ist die moderne Art zu kochen. Ein elektromagnetisches Feld erhitzt nicht erst das Kochfeld, sondern gleich den Topfboden. Die Temperatur steht so schnell zur Verfügung wie bei einem Gasherd, nur erheblich sicherer. Durch den hohen Wirkungsgrad spart man Energie, Zeit und Geld. Perfekt als Ergänzung zum bestehenden Herd oder als mobile Kochstelle für Single-Appartment, Ferienhaus oder Büro. Die Induktionskochtafeln bieten eine Leistungswahl in 10 Stufen und eine Temperaturvorwahl von 60°C bis 240°C. Für hohen Benutzerkomfort stehen die Regelung über Touch Control, die LED Anzeige und die 180 Minuten Zeitschaltuhr. Die reinigungsfreundliche, rahmenlose Glaskeramik-Kochfläche ist ohne Zwischenstege. So können auch große Kochgefäße verwendet werden. Automatische Abschaltung mit Signalton und Restwärmeanzeige runden die modernen Geräte ab.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Leistung
3400 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1400 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1400 W
Große Herdplatte/Kochzone
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Sonstige Funktionen
Display
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
66 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.