Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 609 200 205 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 200 205 Bohrer
Bosch 1 609 200 205 Bohrer
Bosch 1 609 200 205 Bohrer
Bosch 1 609 200 205 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11148197
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 205
EAN/GTIN:
     3165140004268
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer
  • Geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein.
    - Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen.
    - Hartmetallbestückter Schlagbohrer, nach ISO 5468.
    - Bohrerfarbe: silber.

    Details
    - Durchmesser (D) mm 4.
    - Arbeitslänge (L1) mm 40.
    - Gesamtlänge (L2) mm 75.
    - Schaftdurchmesser d mm 3.3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
75 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 3.3mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 609 200 209
ab € 1,04*
Zubehör
Bosch
1 609 200 212
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.