Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 656 973 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 656 973 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 973 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11147493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 656 973
EAN/GTIN:
     3165140425063
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 150mm
bosch säbelsägeblätter
Beschreibung
- M 722 EF.
- BIM, geschränkt, gefräst.
- Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm).

Einsatzbereiche
- Bleche, dick [mm] 1,5-10.
- Profile, Rohre: geschlossen [mm] <150.
- Profile, Rohre: offen [mm] <150.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung geschränkt, gefräst.
- Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18.
- Einsatzbereiche Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm).
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656932
ab € 7,44*
Zubehör
Bosch
2608656931
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.