Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve Flare Thread Intelligente Tischleuchte Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eve Flare Thread Intelligente Tischleuchte Bluetooth
Eve Flare Thread Intelligente Tischleuchte Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111230314
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     10EBV8701
EAN/GTIN:
     4260195392090
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Lichtleistung
90 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.