Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 5415+ |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.1 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Cache | 22.5 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel C741 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8 |
Speichermedium | RAID-Unterstützung | Ja |
| HDD Größe | 2.5 " |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 16 |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 8000 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 900 W |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Leistungen | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.2 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Höhe | 86.9 mm |
| Gewicht | 32000 g |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |