Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI-E/2x PCI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK PCI-E/2x PCI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK PCI-E/2x PCI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11089442
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41341
EAN/GTIN:
     4043619413416
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die PCI Express Riser Karte von Delock ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei PCI Steckplätzen über einen PCI Express Anschluss. Das flexible Kabel ermöglicht eine platzsparende Installation im Computer Gehäuse.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
2
Kabellänge
0.07 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCI
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.