Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin TR-120A Indoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin TR-120A Indoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Trimilin TR-120A Indoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Trimilin TR-120A Indoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Trimilin TR-120A Indoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Trimilin TR-120A Indoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110630060
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Minitrampolin für Fitness und Krankengymnastik. Durchmesser 102 cm. Empfohlenes Körpergewicht 40 – 110 kg

Trimilin-med
Das Trimilin-med Minitrampolin ist bestens geeignet für intensives Fitness-, Lauf- und Ausdauertraining. Aerobic und Workout auf dem Trimilin-Trampolin fördert Fettabbau, Kreislauf und Lymphkreislauf. Gelenkschonendes Lauftraining und Walken auf dem Minitrampolin für Leistungssport, Cardio- und Konditionstraining

Die sehr dynamische Rückfederung (Rebounding) eignet sich auch für die Rehabilitation und Krankengymnastik. Die spezielle Federung ist schonend, aber nicht zu weich und bietet daher für alle therapeutischen Anwendungen die erforderliche Sicherheit und Stabilität. Das Minitrampolin Trimilin-med ist bestens geeignet für den Einsatz in Krankengymnastik, Reha und Physiotherapie.

Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Form
Rund
Bauart
Schraubenfeder
Produkttyp
Trampolin über der Erde
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Maximales Nutzergewicht
110 kg
Produktfarbe
Silber
Rahmenmaterial
Metall
gepolsterte Sicherheitsabdeckung
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Höhe
240 mm
Durchmesser
1020 mm
Gewicht
10000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.