Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
CAPTIVA Ultimate Gaming R73-732 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 7900 XT
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110603855
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73732
EAN/GTIN:
     4046373737323
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD X670
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon RX 7900 XT
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.467,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.667,72*
€ 3.174,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.644,46*
€ 3.146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,87*
€ 3.049,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,80*
€ 2.991,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.467,48*
€ 2.936,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.