Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-CB7000 Tastatur USB US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-CB7000 Tastatur USB US Englisch Schwarz
Active Key AK-CB7000 Tastatur USB US Englisch Schwarz
Active Key AK-CB7000 Tastatur USB US Englisch Schwarz
Active Key AK-CB7000 Tastatur USB US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110603821
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-CB7000F-US-B/US
EAN/GTIN:
     7061112163604
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die beleuchtete Hygiene-Tastatur AK-CB7000 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet. Durch die Hintergrundbeleuchtung kann sie sehr gut in dunkler Umgebung verwendet werden.

Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-CB7000 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
374 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
USB
Aufladequelle
USB Typ-A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Wasserfest
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
US Englisch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
103
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.