Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-CB7012 Tastatur USB Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-CB7012 Tastatur USB Deutsch Weiß
Active Key AK-CB7012 Tastatur USB Deutsch Weiß
Active Key AK-CB7012 Tastatur USB Deutsch Weiß
Active Key AK-CB7012 Tastatur USB Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110501369
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-CB7012F-US-W/GE
EAN/GTIN:
     7061117043932
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur

Die AK-CB7012 ist eine kompakte Hygienetastatur mit beleuchteten Tasten. Die Helligkeit der Tasten ist in acht Stufen einstellbar.
Dadurch kann die Tastatur auch unter lichtarmen Bedingungen eingesetzt werden.

Die „CleanFunction“ („FN“ + „Clean on/off“) ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung und Desinfektion. Durch die ultraflachen Tasten der AK-CB7012 eignet sich die Tastatur besonders für die gründliche Wischdesinfektion.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
364 x 139 x 17 mm
Tastaturgewicht
590 g
Energie
Energiequelle
USB
Aufladequelle
USB Typ-A
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Wasserfest
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
103
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.