Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R73-870 AMD Ryzen™ 5 5500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110430806
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73870
EAN/GTIN:
     4046373738702
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
7
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton 360 Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5500
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,88*
€ 1.376,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,86*
€ 1.369,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,48*
€ 1.297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,18*
€ 1.265,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,45*
€ 1.236,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.