Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CA34 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CA34 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Stahl IP44
ABB STRIEBEL & JOHN CA34 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Stahl IP44
ABB STRIEBEL & JOHN CA34 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Stahl IP44
ABB STRIEBEL & JOHN CA34 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110183904
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052154R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A Leerschrank sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler in Innenbereichen wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist, je Feld, die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
14224 g
Paketgewicht
14793 g
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungsbreite
806 mm
Verpackungshöhe
652 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Türöffnungswinkel
120 °
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Hüllenmaterial
Pulverbeschichtung
IK-Kodex
IK07
Türscharnier
Links/Rechts
Modular
Ja
Zweck
Elektrischer Anschluss
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 363,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.