Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 33936 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 33936 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4 W E14 G
Scharnberger & Hasenbein 33936 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109831759
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33936
EAN/GTIN:
     4034451339361
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Röhrenform Filament 25x115mm Schlanke Röhrenform mit 2 Filament LED, modernste Technik in klassischer Glühlampenoptik.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
115 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Rohrförmig
Lichtleistung
150 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Beleuchtungseffizienz
37 lm/W
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Lampenstrom
18 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.