Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Seagate One Touch STKY2000405 Externe Festplatte 2 TB Roségold, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109791828
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKY2000405
EAN/GTIN:
     3660619041688
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
1030 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Breite
78 mm
Tiefe
11.7 mm
Höhe
114.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Roségold, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
37.5 mm
Paketgewicht
233 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 108,78*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 127,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,86*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 211,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 77,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 91,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 53,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 182,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 123,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 235,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.