Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Seagate One Touch STKZ5000401 Externe Festplatte 5 TB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109791825
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKZ5000401
EAN/GTIN:
     3660619041831
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
5000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
1030 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
268 g
Breite
80 mm
Tiefe
115.3 mm
Höhe
20.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
356 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 108,62*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 127,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 84,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 212,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 77,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 90,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 183,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 121,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 235,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.