Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 Schulter-Camcorder 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 Schulter-Camcorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 Schulter-Camcorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 Schulter-Camcorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 Schulter-Camcorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 Schulter-Camcorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 Schulter-Camcorder 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109791045
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     CINSTUDMFT/G24PDFG2
EAN/GTIN:
     9338716008210
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1685 g
Breite
273.6 mm
Tiefe
169.7 mm
Höhe
167.3 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Standbild
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Blackmagic Camera Setup
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
SDI-Eingänge
1
SDI-Ausgänge
1
Unterstützte SDI-Standards
3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Kamera
Camcorder Typ
Schulter-Camcorder
Fernbedienung
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Mikrofon
3,5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit
2000 cd/m²
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Stativbefestigung
Ja
Objektiv
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT) Active
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.473,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,55*
€ 1.923,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,59*
€ 1.904,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,69*
€ 1.842,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,76*
€ 1.801,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,09*
€ 1.752,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.