Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
JVC HA-A7T2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109670564
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-A7T2-W-E
EAN/GTIN:
     4975769475429
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
8.4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517699000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
100 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.