Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCTB3F1U0D072 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109459492
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3F1U0D072
EAN/GTIN:
     810100980078
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
9400 g
Kabellänge
0.7 m
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
AC-Adapter Eingangsstrom
3.5 A
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.8 A
Stromverbrauch (max.)
300 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express, SAS, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD+SSD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
SATA
Insgesamt installierte Speicherkapazität
72000 GB
NVMe
Ja
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
72 TB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Kompatible Produkte
macOS 10.15 Catalina macOS 11.x Big Sur macOS 12.x Monterey macOS 13.x Ventura
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI
Leistungen
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.256,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,65*
€ 2.881,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,18*
€ 2.858,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.332,07*
€ 2.775,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,48*
€ 2.723,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.256,25*
€ 2.684,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.