Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Bosch 0 615 997 643 Bohrer Kreisschneider-Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109188338
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 997 643
EAN/GTIN:
     4059952674407
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
I-BOXX 53
- Transparenter Deckel gewährt klare Sicht auf den Inhalt der Box
- Kompatibilität mit i-BOXX rack, LS-BOXX und i-BOXX inset box sets sorgt für flexible Aufbewahrungsoptionen
- Verrastung für das i-BOXX rack und die LS-BOXX ist die ideale Lösung für sicheren Transport

Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
- Hochpräzises Bohren mehrerer Materialien
- Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry ganz einfach.
- Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze.

10-TEILIGES METALLBOHRER-SET, ROBUST LINE, HSS-G, 135°, 1–10 MM
- Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren
- Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten

8-TEILIGES HOLZSPIRALBOHRER-SET, ROBUST LINE, 3–10 MM
- Ausgesprochen schnittige Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs
- Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden.

32-TEILIGES SCHRAUBERBIT-SET, PH, PZ, H, T UND QUICK CHANGE-UNIVERSALHALTER
- 32-teiliges Bitset als gute Wahl für allgemeine Arbeiten
- Das Set enthält verschiedene Schrauberbits.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
57 Stück(e)
Bohrer-Set Größen
3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 WOOD 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 Metal 4/5/6/6/8/10/12 mm - MultiConstruction
Magnetischer Bithalter
Ja
Tragetasche
Ja
Schraubendreher-Bits Größe
PH1, PH2 (2x), PH3 / PZ1, PZ2 (2x), PZ3 / HEX 3/4/5/6 / T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 / S 3/4/5 /6 / Th 10/15/20/25/27/30/40
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
367 x 316 x 53 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Bohrerart
Kreisschneider-Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
25 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Holz
Holzbohrerdurchmesser
1 - 10 mm
Durchmesser Metallbohrer
3 - 10 mm
Steinbohrerdurchmesser
4 - 12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.