Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Canyon WS-304 Handy/Smartphone USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108849243
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-WCS304B
EAN/GTIN:
     5291485009625
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9/12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Schnellladung
Ja
Ausgangsleistung
15 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Merkmale
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Schnittstelle
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kabellänge
1.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
28.58 mm
Dicke
132.51 mm
Gewicht
168 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.