Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-88 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 420-88 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-88 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-88 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-88 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-88 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-88 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108711889
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-88
EAN/GTIN:
     5705730420887
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
usb akku
Mit der kraftvollen Powerbank 30000 Always On DC+PD können Sie zwei Laptops gleichzeitig laden. Die beiden PD/DC-Anschlüsse mit je 100 W Leistung (der DC-Anschluss sogar bis zu 120 W) sorgen für optimale Stromversorgung unterwegs oder Reserve bei einem Stromausfall. Darüber hinaus gibt es einen leistungsstarken QC 3.0 USB-A-Anschluss mit 18 W. Das digitale Farbdisplay auf der Vorderseite informiert auf einen Blick über den Ladestatus der Powerbank und deren Akkukapazität. Schnelles Aufladen der Powerbank in weniger als 90 Minuten. Die optionale AlwaysOn-Funktion ermöglicht das Aufladen von Produkten mit geringem Stromverbrauch, ohne dass die Auto-Off-Funktion die Powerbank abschaltet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 24 V
Eingangsstrom
3 - 5 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
120 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5 - 24 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
DC-in jack + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
950 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB Typ-C
Anzahl enthaltener Adapter
12 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
770 g
USB Typ-C Kabellänge
500 mm
Kabellänge
1 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Zusätzliche Stromanschlüsse
12
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
30000 mAh
Aufladequelle
Gleichstrom, USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
108 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.