Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 5877 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken 5877 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken 5877 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108208118
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,30917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.