Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P48811-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Stahl 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P48811-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Stahl 2.5"
HPE P48811-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Stahl 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108205863
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P48811-B21
EAN/GTIN:
     190017557618
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
1100 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Stahl
Kompatible Produkte
HPE ProLiant DL380 Gen11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,34*
€ 919,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,18*
€ 911,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,20*
€ 882,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,36*
€ 861,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,96*
€ 819,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.