Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608605281 Herst.-Nr.: 2 608 605 281 EAN/GTIN: 3165140160988 |
| |
|
| | |
| C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz, Furnier und Hartholz aus
- Harte Schleifkörner sind verschleißfest und gestatten längere und wiederholte Blattnutzung - Vollständige Kunstharzklebung für Haltbarkeit
Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint eignet sich für Schwingschleifer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Länge (mm) | 133 mm | Merkmale | Produkttyp | Sandpapier | | Typ | Feine Körnung | | Korngröße (FEPA) | P120 | | Trägermaterial | Kunstharz | | Beste Verwendung | Arbeit beenden, Farbentfernung | | Geeignet für Materialien | Farbe, Holz | | Geeignet für | Trockenschliff | | Produktfarbe | Burgund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2809* | € 0,3715* | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,26* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,44* | € 3,44* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,62* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,62* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|