Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907653 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107959168
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907653
EAN/GTIN:
     4005299011252
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Traktor
Gelbe RC-Landmaschine!
Der RC-Traktor mit einer Lizenz des britischen Herstellers JCB punktet mit umfangreicher Ausstattung und zahlreichen Funktionen, die über den im Lieferumfang enthaltenen 2,4 GHz Sender gesteuert werden. Neben LED-Scheinwerfern und einer Hupe verfügt der Traktor im Maßstab 1:16 außerdem über ein Soundmodul für realistische Fahrgeräusche. Über die Demofunktion führt der Traktor alle Funktionen vor. Abgesehen von der kinderleichten Handhabung begeistert der gelbe Trecker vor allem mit seiner enormen Fahrleistung: Der effiziente NiMH-Akku sorgt für eine extra lange Fahrzeit von 30 Minuten. Wem der Traktor alleine nicht genug ist, der sollte sich unseren JCB Traktor mit Anhänger (500907654) mal genauer ansehen. Kaufen – Laden – Action!

Passender Ersatzakku 500608248

Fahrfertiges Modell, 2,4GHz Fern-
steueranlage, NiMH Fahrakku 4,8V-
300 mAh, USB-Ladegerät, 2x AA
Senderbatterien, Anleitung

ACHTUNG!
Bitte bewahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz auf. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Die Hilfe von Erwachsenen ist erforderlich, um die Transportsicherungen zu entfernen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Ursprünglicher Markenname
JCB
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
40 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Breite
165 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
837 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.