Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Carson 500907654 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107959143
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907654
EAN/GTIN:
     4005299011269
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Traktor
Funktionswunder!
Der Traktor mit einer Lizenz des britischen Herstellers JCB überzeugt mit zahlreichen Details und Funktionen. Mit der störungsfreien 2.4 GHz Mehrkanalfernsteuerung werden Funktionen wie Licht, Hupe und Motorsound gesteuert. Dank der griffigen Bereifung mit originalgetreuem Profil bist du mit dem gelben Traktor auch draußen gut unterwegs. Der Anhänger muss manuell gekoppelt werden, wird aber über den Traktor mit Strom versorgt: So kannst du die Ladefläche des Anhängers über den Sender anheben und senken! Der Traktor ist mit Fernsteuerung, Senderbatterien, Fahrakku, Ladegerät und Anleitung voll ausgestattet und direkt nach dem Laden einsatzbereit. Kaufen – Laden – Fahren!

Passender Ersatzakku 500608248

Fahrfertiges Modell, 2,4GHz Fern-
steueranlage, NiMH Fahrakku 4,8V-
300 mAh, USB-Ladegerät, 2x AA
Senderbatterien, Anleitung

ACHTUNG!
Bitte bewahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz auf. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Die Hilfe von Erwachsenen ist erforderlich, um die Transportsicherungen zu entfernen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Ursprünglicher Markenname
JCB
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
30 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
668 mm
Breite
165 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1310 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.