Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PRG-UNV-W Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PRG-UNV-W Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Peerless PRG-UNV-W Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10775614
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PRG-UNV-W
EAN/GTIN:
     735029249900
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Höhe
122 mm
Tiefe
448 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1700 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Produktfarbe
Weiß
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.