Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 273-MMM62212SY Herst.-Nr.: 622-12SSCY EAN/GTIN: 4064035065751 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch |  | Produktfarbe | Gelb |  | Selbstklebend | Ja |  | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 47.6 mm |  | Tiefe | 47.6 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter |  | Anzahl der Einlagen pro Packung | 12 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 273 | |  | | 12 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,54667* | € 0,94084* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59084* | € 0,98084* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,56584* | € 0,98584* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,6125* | € 1,0025* |  |  |  | | |  | | 12 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,59417* | € 1,00417* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 273 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,29008* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 273 |  | Versand: Lager 273 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | € 2,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|