Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-CPI Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-CPI Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Peerless MOD-CPI Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10772314
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-CPI
EAN/GTIN:
     735029272724
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.