Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks BNDIP109 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks BNDIP109 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks BNDIP109 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107713651
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     BNDIP109
EAN/GTIN:
     819472024892
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen.) | 10.9" | 2022 | A2757, A2777
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Technische Details
Saison
Alle Jahreszeiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
907 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.