Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
InfiniBand
>
InfiniBand Patchkabel
>
Artikel
HPE R8M53A Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer QSFP-DD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-107510250
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
R8M53A
EAN/GTIN:
190017534275
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Schnittstelle
QSFP-DD
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
QSFP28-DD, QSFP56
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
620 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
infiniband patchkabel
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.026,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,16*
€ 1.221,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,49*
€ 1.204,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,46*
€ 1.172,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,29*
€ 1.104,67
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.