Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Gift set race


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Siku Gift set race
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107410408
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6331
EAN/GTIN:
     4006874063314
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
225 g
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 8,99* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.