Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 3613 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 3613 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Visaton 3613 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10738369
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     3613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Ferritspule mit verzinnten Drahtenden. Sehr hoch belastbar, mit geringsten Verlusten durch geringe Innenwiderstände.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
56 mm
Breite
56 mm
Höhe
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.