Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I57-581 Intel® Core™ i3 i3-10100 16 GB DDR4-SDRAM 2,24 TB HDD+SSD Midi Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I57-581 Intel® Core™ i3 i3-10100 16 GB DDR4-SDRAM 2,24 TB HDD+SSD Midi Tower PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-581 Intel® Core™ i3 i3-10100 16 GB DDR4-SDRAM 2,24 TB HDD+SSD Midi Tower PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-581 Intel® Core™ i3 i3-10100 16 GB DDR4-SDRAM 2,24 TB HDD+SSD Midi Tower PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-581 Intel® Core™ i3 i3-10100 16 GB DDR4-SDRAM 2,24 TB HDD+SSD Midi Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107321758
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     57581
EAN/GTIN:
     4046373575819
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2240 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der HDDs
2000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Schnittstelle
SATA
Gesamtkapazität der SSDs
240 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2240 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-10100
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,65*
€ 598,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.