| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-107320883 Herst.-Nr.: BULKSAFE95319 EAN/GTIN: 5711724353192 |
| |
|
| | |
| Mit dieser ultradünnen und superleichten Hybrid-Displayschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass™️ gibst Du Deinem Samsung optimalen Schutz vor ärgerlichen Kratzern oder Brüchen, die in wilden Nächten auf der Tanzfläche, bei verrückten Selfie-Sessions oder bei alltäglichen Missgeschicken lauern können. Die kratzfeste Schutzfolie absorbiert die Stöße und Stürze der "Hilfe-mein-Smartphone-rutscht-mir-aus-der-Hand-und-fällt-auf-den-Boden"-Momente und bewahrt dabei die perfekte Funktionalität und den schicken Look Deines Smartphones.
Damit Du das Display schnell und sicher per Fingerabdruck entsperren kannst, ist die Folie zu 100% mit dem Fingerabdruckscanner kompatibel. Die wischfeste Oberflächenbeschichtung weist Schmutz, Staub und Feuchtigkeit ab und reduziert störende Fingerabdrücke - für einen stets glasklaren Blick auf das Display.
Die Ultra-Wide Fit-Passform deckt die desamte Displayfläche schützend ab, garantiert einen vollständigen Blick auf das Display und lässt genügend Platz für eine passende Schutzhülle. Du kannst die Schutzfolie ganz einfach installieren, denn die Installationshilfe "EasyAligner" hilft Dir, sie passgenau, leicht und gleich beim ersten Versuch anzubringen. Danach kannst Du Dich zurücklehnen und Dich freuen, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben. Denn sollte Dein Smartphone wirklich einmal auf den Boden fallen, kannst Du das entspannte Gefühl von Sicherheit genießen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 158.86 x 75.68 mm | | Dicke | 0.26 mm | | Gewicht | 13 g | | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 6 mm | | Verpackungshöhe | 168 mm | | Paketgewicht | 27 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung - Galaxy S23 Ultra | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |