Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-921298 Herst.-Nr.: 2 608 637 944 EAN/GTIN: 3165140070942 |
| |
|
| | |
| schneller Zuschnitt
Einsatzbereiche - Weichholz, Platten [mm] 5-100. - Grobholz [mm] <100.
Details - Werkstoff HCS. - Zahnausführung geschränkt, geschliffen. - Gesamtlänge [mm] 152. - Zahnteilung [mm] 4. - Einsatzbereiche dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten. - Typ T 344 D. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Materialien | Spanholzplatte, Faserplatte, Weichholz, Tischlerplatte | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,48* | € 4,27* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,46* | € 4,62* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,28* | € 5,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,96* | € 5,25* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,52* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|