Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 638 473 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 638 473 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 638 473 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-197022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 638 473
EAN/GTIN:
     3165140128056
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Bleche [mm] 1,5-10.
- Rohre, Profile: geschlossen [mm] <30.
- Aluminium [mm] <30.

Details
- Werkstoff HSS.
- Zahnausführung geschränkt, gefräst.
- Gesamtlänge [mm] 100.
- Zahnteilung [mm] 1,2-2,6.
- Einsatzbereiche dünne bis starke Bleche (1,5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm).
- Typ T 123 X.
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 7,82*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 8,19*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 8,21*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 8,39*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 69,00*
ab € 7,43*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 156,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608638472
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.