Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 636 229 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 229 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 229 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 229 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608636229
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 229
EAN/GTIN:
     3165140264389
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Hartholz, Platten [mm] 4-65.
- beschichtete Platten [mm] 4-65.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 117.
- Zahnteilung [mm] 3.
- Einsatzbereiche Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL.
- Typ T 301 CDF.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartholz, Laminiertes Paneel, Weichholz
Leistungen
Sägeblatt Abstand
3 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,22*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,44*
€ 8,88*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 10,65*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 10,67*
5 Tage
118
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,11*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,10*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,26*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.