Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 634 989 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 989 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 989 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 989 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 989 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608634989
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 634 989
EAN/GTIN:
     3165140127721
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Laminate [mm] 3-30.
- Küchenarbeitsplatten [mm] <45.
- beschichtete Platten [mm] 3-30.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 100.
- Zahnteilung [mm] 2,5.
- Einsatzbereiche Laminate, beschichtete Platten (3-30 mm), Küchenarbeitsplatten (3-45 mm), saubere Oberfläche.
- Typ T 101 BRF.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 1,67*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,72*
4 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,41*
€ 35,95*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 37,74*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,10*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 1,20*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.