Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 634 897 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 897 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 897 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 897 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     262-22677426
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 634 897
EAN/GTIN:
     3165140096355
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Laminate [mm] 2-30.
- GFK/Epoxy [mm] <30.
- Hartholz, Platten [mm] 2-30.
- beschichtete Platten [mm] 2-30.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 100.
- Zahnteilung [mm] 1,7.
- Einsatzbereiche Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (2-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm), kein Ausriss.
- Typ T 101 AIF.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Epoxid, Hartholz, Laminiertes Paneel, Kunststoff
Leistungen
Sägeblatt Abstand
1.7 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 8,06*
1 Tag
106
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,56*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 7,71*
€ 8,99*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,35*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,64*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,71*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,76*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.