Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 636 224 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 224 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 224 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 224 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921239
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 224
EAN/GTIN:
     3165140264334
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Laminate [mm] 2-30.
- GFK/Epoxy [mm] <30.
- Hartholz, Platten [mm] 2-30.
- beschichtete Platten [mm] 2-30.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 100.
- Zahnteilung [mm] 1,7.
- Einsatzbereiche Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (2-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm), kein Ausriss.
- Typ T 101 AIF.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,07*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,17*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 5,13*
€ 6,51*
5 Tage
75
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 6,58*
5 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,76* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,38*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,84*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,69*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.