Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18466-20 Gartenschlauch 15 m Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106755190
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18466-20
EAN/GTIN:
     4066407501829
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Robuster Textilschlauch für lange und herausfordernde Bewässerungen mit praktischer Schlauchhalterung
Das Textilschlauch Liano™ Xtreme 15 m Set mit Wandschlauchhalter von GARDENA hast Du immer griffbereit. Der 15 m lange Textilschlauch mit einem Durchmesser von 13 mm (1/2") eignet sich ideal für tägliche und anspruchsvolle Bewässerungen in kleineren Gärten. Neben dem robusten Liano™ Xtreme beinhaltet das sofort einsatzbereite Set die vormontierten Original GARDENA Systemteile Liano™ Schlauchverbinder und Liano™ Wasserstop, eine Reinigungsspritze, den Wandschlauchhalter und zwei Hahnverbinder. In einem Hahnverbinder ist zusätzlich ein Reduzierstück integriert, sodass Du den Liano™ Xtreme an insgesamt drei verschiedenen Hahngrößen anschließen kannst. Der sehr flexible PVC-Innenschlauch ist ummantelt von einem innovativen Außenschlauch aus extrem widerstandsfähigem Textilgewebe. Diese Kombination sorgt dafür, dass der Liano™ Xtreme mit einer herausragenden Performance, Flexibilität und Langlebigkeit überzeugt. Der schmutzabweisende Gartenschlauch kann nicht verknicken und somit einfach um Gegenstände herum geführt werden. Für das strapazierfähige Textilgewebe sind unwegsames Gelände wie Pflastersteine, Rosendornen oder das Manövrieren entlang von Hauswänden keine Herausforderung. Der Schlauch verfügt über eine angenehme Haptik und ein geringes Gewicht. Er ist bis zu 50 % leichter als herkömmliche PVC-Schläuche. Besonders bei längeren Bewässerungen steigert das den Komfort. Der Textilschlauch hat einen Berstdruck von 35 bar. Zudem ist er wetterfest dank UV- und Frostbeständigkeit. Der schadstofffreie Liano™ Xtreme ist frei von Phthalaten (<0,1%) sowie frei von Cadmium, Blei und Barium (<0,1%). Am kompakten Wandschlauchhalter hängst Du den Textilschlauch für eine ordentliche und platzsparende Aufbewahrung einfach auf. Auch der Wandschlauchhalter ist vor UV-Strahlung und Frost geschützt und bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Dein Bewässerungszubehör des Original GARDENA Systems, wie Spritzen und Brausen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
15 m
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximaler Eingangswasserdruck
35 bar
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlauchdurchmesser
13 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.