| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-10632548 Herst.-Nr.: PB 8192.3-150 EAN/GTIN: 7610733079063 |
| |
|
| | |
| Kreuzschraubenzieher Pozidriv, Spitze nach DIN ISO 8764-1 Die PB Swiss Tools Schraubenzieher mit dem Zwei-Komponenten-Griff: Für Anwendungen im Hightech-Bereich, in Montagestrassen und für zu Hause. Sie werden überall dort besonders geschätzt, wo problemloses, ermüdungsfreies Arbeiten eine Voraussetzung ist.
Der weiche Griffmantel aus hautfreundlichem Santoprene® überträgt mühelos hohe Handdrehmomente auf die Schrauben. Er vermittelt ein angenehm warmes Griffgefühl. Die Oberflächenstruktur bietet auch nassen Händen sicheren Halt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 270 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |