| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-10632546 Herst.-Nr.: 6.18121.00 EAN/GTIN: 4007430087805 |
| |
|
| | |
| - Zum Heißkleben von: Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall... auf Holz, Kunststoffen, Beton, Stein, Keramik, Metall usw.
- Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet. - Mechanischer Klebervorschub. - Düse mit Wärmeschutz. - Konstanthaltung der Temperatur des Schmelzklebers. - Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch. - Düse mit Kugelverschluss. Damit wird ein Nachtropfen des Klebers verhindert.
Weitere Informationen: Leistungen | Leimausgabe | 18 g/min | | Klebestiftdurchmesser | 11 mm | | Klebestift Länge | 200 mm | Energie | Energiequelle | AC | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g |
|
| | |
| | | |
| |