Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
HYTE Y60 Midi Tower Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106251874
Hersteller:
     HYTE
Herst.-Nr.:
     CS-HYTE-Y60-BR
EAN/GTIN:
     1220000350106
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
11300 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Maximum PSU Länge
235 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Steigleitung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
9600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
2x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1300 RPM
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.