Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu CA08261-E036 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu CA08261-E036 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SAS
Fujitsu CA08261-E036 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106104718
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA08261-E036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,70*
€ 561,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.