Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EXTD-COVER-CONCRETE-3 Wireless Access Point-Zubehör Abdeckkappe für WLAN-Zugangspunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti EXTD-COVER-CONCRETE-3 Wireless Access Point-Zubehör Abdeckkappe für WLAN-Zugangspunkt
Ubiquiti EXTD-COVER-CONCRETE-3 Wireless Access Point-Zubehör Abdeckkappe für WLAN-Zugangspunkt
Ubiquiti EXTD-COVER-CONCRETE-3 Wireless Access Point-Zubehör Abdeckkappe für WLAN-Zugangspunkt
Ubiquiti EXTD-COVER-CONCRETE-3 Wireless Access Point-Zubehör Abdeckkappe für WLAN-Zugangspunkt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106076488
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     EXTD-COVER-CONCRETE-3
EAN/GTIN:
     810010073259
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckkappe für WLAN-Zugangspunkt
Kompatibilität
BeaconHD, U6
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.6 mm
Tiefe
32.7 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
35 g
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.