Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Slim Folio
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-104913249
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-011425
EAN/GTIN:
5099206107441
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Möglichkeiten entdecken
Tastatur in Standardgröße. Leichtes Case. Überall einsatzbereit. Lernen Sie das erstaunlich schlanke Slim Folio für iPad kennen.
Schlankes Design mit Tastatur in Standardgröße
Genießen Sie jetzt ein erstklassiges Tipperlebnis, überall dort, wohin Sie Ihr iPad® (10. Generation) mitnehmen. Dieses All-in-one-Case lässt sich ganz einfach verwenden und transportieren; es schützt Ihr iPad vor Stößen und Kratzern. Wo auch immer Sie arbeiten – ob im Garten, am Schreibtisch oder sogar auf dem Schoß – Slim Folio sorgt für den optimalen Winkel zum Tippen, Surfen und Zeichnen.
TIPPEN MIT UNEINGESCHRÄNKTEM KOMFORT
Tippen Sie stundenlang komfortabel und flexibel auf den großen und großzügig auf voller Breite angeordneten Tasten. Unsere Premium-Tasten wurden für zusätzlichen Komfort, optimalen Hub und die perfekte Federung bei jedem Tastendruck für schnelles, präzises Tippen neu entwickelt.
VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT iPadOS-SONDERTASTEN
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach Funktionen suchen. Slim Folio ist mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS-Sondertasten ausgestattet für den Zugriff auf Multimedia-Bedienelemente, Helligkeitseinstellung, Screenshots, Diktat und mehr.
1 - Home
2 - iPad-Bildschirm dunkler
3 - iPad-Bildschirm heller
4 - Bildschirmtastatur
5 - Suchen
6 - Vorheriger Titel
7 - Wiedergabe/Pause
8 - Nächster Titel
9 - Stummschaltung
10 - Leiser
11 - Lauter
12 - Sperren
13 - Bluetooth LE-Verbindung
13 - Tastatur-Ladestandsanzeige
SICHERER, PASSGENAUER SCHUTZ
Es geht nicht nur um Schutz. Es geht um Sorgenfreiheit. Slim Folio umschließt perfekt Ihr iPad und schützt Vorder- und Rückseite sowie die Ecken gegen Kratzer und Stöße. Sie können ganz beruhigt sein: Ihr iPad ist in Sicherheit. So können Sie sich ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren.
ZWEI BLICKWINKEL
Slim Folio bietet zwei fixierbare Blickwinkel für vielseitigen Einsatz. Im Tippen-Modus hält Slim Folio das iPad im Winkel von 58° und damit optimal für komfortables Tippen. Klappen Sie das Case zusammen: Slim Folio hält das iPad jetzt in einem angenehmen 10°-Winkel, optimal zum Ansehen Ihrer Lieblingssendungen, Schreiben von Notizen, Zeichnen und mehr.
PLATZ FÜR DEN LOGITECH CRAYON
Dank der integrierten Halterung für den Logitech Crayon oder Apple Pencil ist der digitale Stift immer griffbereit, sodass Sie mühelos Notizen schreiben, zeichnen oder Dokumente direkt auf dem iPad markieren können.
INTELLIGENTES COVER
Öffnen Sie einfach das intelligente Cover von Slim Folio, um das iPad zu aktivieren und die Tastatur einzuschalten. Und indem Sie es schließen, aktivieren Sie automatisch den Schlafmodus für beide.
ZUVERLÄSSIGE BLUETOOTH-VERBINDUNG
Slim Folio verwendet fortschrittliche kabellose Bluetooth LE-Technologie für eine zuverlässige, energieeffiziente und störungsfreie Verbindung zwischen dem iPad und der Tastatur. Sie müssen die Verbindung nur einmal einrichten. Danach stellt die Tastatur automatisch jedes Mal die Verbindung her, wenn das iPad im Tippen-Modus positioniert wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen) Model: A2696, A2757, A2777
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186.7 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
449 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer
3 Jahr(e)
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
wireless keyboard logitech
,
logitech keyboard folio
,
keyboard folio
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 93,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.058,74*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.403,74*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 556,54*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,85*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 177,74*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 168,87*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,74*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,29*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,94*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,27*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,07*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,29*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 170,65*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,51*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 146,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.